34413-BOBINA MAGNETICA MSFG-42-OD

Bobina del solenoide MSFG

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:MSFG-42-OD
Rubix:160000000580037
Produttore:34413
EAN:4052568067915
34413-BOBINA MAGNETICA MSFG-42-OD

Riepilogo info tecniche

Tipologiasenza ex protezione
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 34413-BOBINA MAGNETICA MSFG-42-OD


Bobina MSFG-42-OD Per tensione continua, senza connettore. Posizione di montaggio=Qualsiasi, Indicatore posizione di commutazione=No, Tempo min. di eccitazione=10 ms, Durata dell'inserimento=100%, Valori caratteristici bobina=42 V cc: 5,5 W

Informazioni tecniche


Attributi
Peso57,3 g
Tipologiasenza ex protezione
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
33,05 IVA esclusa
/ Unità
40,32 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione