00102312-ASSIEME MODULO MANIFOLD VVQC1000-1A-D-C4

Blocco del collettore

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
SMC:VVQC1000-1A-D-C4
Rubix:999200625016737
Produttore:VVQC1000-1A-D-C4
EAN:3618036528428
00102312-ASSIEME MODULO MANIFOLD VVQC1000-1A-D-C4
Riepilogo info tecniche
Tipologiablocco del collettore
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 00102312-ASSIEME MODULO MANIFOLD VVQC1000-1A-D-C4


La serie VQC dispone di cinque pacchetti di cablaggio standard che semplificano il cablaggio e le operazioni di manutenzione, mentre le custodie protettive di tre di essi sono conformi agli standard IP67 per la protezione da polvere e umidità. L'uso di connettori multi-pin per sostituire il cablaggio all'interno dei blocchi manifold offre flessibilità quando si aggiungono stazioni o si cambia la configurazione del manifold. La serie VQC ha tempi di risposta eccezionali e una lunga durata.

Punti di forza

Elettrovalvola a -5 porte
Montaggio su base
Tenuta in metallo o gomma
Fluido: aria, gas inerte

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiablocco del collettore
Codice doganale84819000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
18,63 IVA esclusa
/ Unità
22,73 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione