566559-BLOCCHETTO DI COLLEGAMENTO VABM-L1-10S-G18-3
Morsettiera VABM
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:VABM-L1-10S-G18-3
Rubix:160000000604611
Produttore:566559
EAN:4052568100384

Documenti
Dettagli del prodotto : 566559-BLOCCHETTO DI COLLEGAMENTO VABM-L1-10S-G18-3
Striscia collettore VABM-L1-10S-G18-3 Dimensione griglia=10,5 mm, Max. numero di posizioni valvola=16, Pressione di esercizio=-0,9 - 10 bar, Classificazione di resistenza alla corrosione CRC=2, Autorizzazione=(* c CSA us (OL), * c UL us - Riconosciuto (OL))
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 80x80x40 mm |
|---|---|
| Peso | 83,5 g |
| Tipologia | striscia di connessione per vuvg |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84818079 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 36,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 44,74 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione