574475-BLOCCHETTO DI COLLEGAMENTO VABM-L1-18W-G38-10
Morsettiera VABM
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:VABM-L1-18W-G38-10
Rubix:160000000605937
Produttore:574475
EAN:4052568223540

Documenti
Dettagli del prodotto : 574475-BLOCCHETTO DI COLLEGAMENTO VABM-L1-18W-G38-10
Blocchetto di collegamento VABM-L1-18W-G38-10 Dimensione modulare=19 mm, Numero max. posti valvola=16, Pressione d'esercizio=-0,9 - 10 bar, Classe di resistenza alla corrosione CRC=2, Omologazione=(* RCM Mark, * c CSA us (OL), * c UL us - Recognized (OL))
Terminal strip VABM-L1-18W-G38-10 Pitch=19 mm, Max. number of valve positions=16, Operating pressure=-0.9 - 10 bar, Corrosion resistance class KBK=2, Approvals=(* RCM Mark, * c CSA us (OL), * c UL us - Recognized (OL))
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1795 g |
|---|---|
| Tipologia | morsettiera per vuvg |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84819000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 125,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 153,37 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione