566653-BLOCCHETTO DI COLLEGAMENTO VABM-L1-14W-G14-16

Morsettiera VABM

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:VABM-L1-14W-G14-16
Rubix:160000000604669
Produttore:566653
EAN:4052568214708
566653-BLOCCHETTO DI COLLEGAMENTO VABM-L1-14W-G14-16

Riepilogo info tecniche

Tipologiamorsettiera per vuvg
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 566653-BLOCCHETTO DI COLLEGAMENTO VABM-L1-14W-G14-16


Blocchetto di collegamento VABM-L1-14W-G14-16 Dimensione modulare=16 mm, Numero max. posti valvola=16, Pressione d'esercizio=-0,9 - 10 bar, Classe di resistenza alla corrosione CRC=2, Omologazione=(* RCM Mark, * c CSA us (OL), * c UL us - Recognized (OL))

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1206,9 g
Tipologiamorsettiera per vuvg
Paese d'origineDE
Codice doganale84819000
148,75 IVA esclusa
/ Unità
181,48 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione