34411-BOBINA MAGNETICA MSFG-24/42-50/60-OD

Bobina solenoide MSFG

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:MSFG-24/42-50/60-OD
Rubix:160000000580035
Produttore:34411
EAN:4052568007911
34411-BOBINA MAGNETICA MSFG-24/42-50/60-OD
Riepilogo info tecniche
Tipologiasenza protezione da esplosione
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 34411-BOBINA MAGNETICA MSFG-24/42-50/60-OD


Bobina del solenoide MSFG-24/42-50/60-OD per tensione DC, senza presa di corrente. Posizione di montaggio = qualsiasi, indicatore di posizione di commutazione = No, tempo min pick-up = 10 ms, ciclo di funzionamento = 100%, fattore di potenza cos {phi} = 0,7

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)43x32x22 mm
Peso50,69 g
Tipologiasenza protezione da esplosione
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
Mostra UNSPSC / ECL@SS
14,50 IVA esclusa
/ Unità
17,69 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione