AIR SCREEN NOZZLE 0690 09 00

Legris Ugello 069J

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Parker:0690 09 00
Rubix:160000001716042
Produttore:0690 09 00
EAN:0820099150697
AIR SCREEN NOZZLE 0690 09 00

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : AIR SCREEN NOZZLE 0690 09 00



Sicurezza ottimale per l'utente Nessun rischio di sovrapressione se l'ugello è bloccato.
Applicazioni: Officine di produzione, pulizia, soffiaggio, miscelazione, espulsione, raffreddamento, imballaggio
Materiale lama: Ottone nichelato
Materiale corpo: Ottone nichelato
Colore: n/a
Dimensioni attacco: M12x1,25
Tipo di attacco: Metrico
Divisione: Connettori a bassa pressione Divisione Europa
Per il tipo di fluido: Aria compressa, Altri fluidi: contattateci
Industria: Industria generale
Pressione massima di esercizio: 10
Temperatura massima di esercizio: 50, 122
Temperatura minima di esercizio: 32, -15
Materiale O-ring: n/a
Tipo di prodotto: Ugello di sicurezza per schermo d'aria
Quantità per scatola: 5
Forma: Ugelli
Specifiche Met: Conformità per tutte le pistole di soffiaggio: DI: 97/23/CE (PED), DI: 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE, DI: 1907/2006 (REACH) -- Conformità per pistole specifiche: DI: 1910.242 (b) [OSHA] La pressione statica deve essere inferiore a 30 psi nel caso in cui l'ugello si blocchi. DI: 1
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas, Pneumatica
Peso: 0,022

Informazioni tecniche


Attributi
Peso21 g
Peso imballaggio117 g
Tipologia690
60 mm
Codice doganale84679200
26,20 IVA esclusa
/ Unità
31,96 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione