540166-PIASTRA REGOLATORE VABF-S4-1-R4C2-C-10
VABF Elemento funzionale secondo ISO 15407-2
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:VABF-S4-1-R4C2-C-10
Rubix:160000000599242
Produttore:540166
EAN:4052568178499

Documenti
Dettagli del prodotto : 540166-PIASTRA REGOLATORE VABF-S4-1-R4C2-C-10
Piastra regolatore VABF-S4-1-R4C2-C-10 Per Unità di valvole VTSA e VTSA-F, configurazione degli attacchi a norma 15407-2, max. 10 bar. Larghezza=26 mm, Basato sulla norma=ISO 15407-2, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Funzione regolatore=(* Pressione in uscita costante, * Con scarico secondario), Selezione manometro=Possibile
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | controller |
|---|---|
| Codice doganale | 84818079 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 293,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 358,52 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore