ELECTRO PNEUMATIC UNIT 3/2 PS1-E116

Hannifin Valvola a solenoide

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Parker:PS1-E116
Rubix:170000000322473
Produttore:PS1-E116
ELECTRO PNEUMATIC UNIT 3/2 PS1-E116

Riepilogo info tecniche

Tipologiavalvola a solenoide
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ELECTRO PNEUMATIC UNIT 3/2 PS1-E116


La valvola della serie PS1E è di tipo impilabile a pilotaggio pneumatico interno con bobine a innesto. Le funzioni disponibili sono 3/2 e 5/2 a singolo e doppio solenoide. Ogni valvola è cablata singolarmente con un conduttore separato. Sono disponibili soppressori di sovratensione con LED di segnalazione, montati tra la bobina e il corpo della valvola. Il funzionamento con pilotaggio interno significa che la pressione di alimentazione sull'attacco #1 è diretta all'estremità della valvola dove l'operatore del solenoide, una volta azionato, consente il passaggio della pressione di alimentazione, che viene poi applicata al pistone per spostare il cursore.
Tipo di azionamento: Solenoide ad aria
Materiale corpo: Poliammide caricata a vetro
Divisione: Electric Motion and Pneumatic Division - Europe
Connessione elettrica: morsettiera
Protocollo bus di campo: n/a
Funzione: 3/2 vie normalmente chiuse
Tensione di ingresso: da 12 a 48VDC, 120/240VAC
Lubrificante: Aria lubrificata o non lubrificata
Portata massima: 0,16, n/a
Media: Aria
Portata minima: 0,14
Pressione minima di esercizio: 40
Tipo di montaggio: Impilaggio
Coefficiente di flusso nominale: n/a
Numero di uscite del collettore: n/a
Numero di porte: 3
Numero di posizioni: 2
Temperatura di esercizio: da -15 a +60, da +5 a +140
Funzionalità di override: Override manuale non bloccante e bloccante
Dimensione porta: 6 mm
Tipo di porta: Connessioni push-in a tubo
Tipo di porta: Push-in Ø 6 mm
Consumo di energia: 1,2W, 1,6VA
Pressione nominale: Da 40 a 120, da 3 a 8,2
Materiale di tenuta: Otturatore: Poliuretano | Guarnizioni: Nitrile (Buna N)
Serie: Modulo elettropneumatico
Specifiche Met: n/a, IP20
Tipo di valvola: -

Punti di forza

Lavorazioni varie
Automazione di fabbrica
Caratteristiche/Benefici
Diversi comandi manuali
Gamme di tensioni
Alta portata
Bassa potenza
Versione mobile
Versione alimentare

Applicazioni

Pilotaggio di valvole; pilotaggio di piccoli attuatori; soffiaggio

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiavalvola a solenoide
Codice doganale84812090
€ 77,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 94,48 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione