Riferimenti
Parker:P8LS08L526C
Rubix:999190800488735
Produttore:P8LS08L526C


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | connettore a cavo m8 led con protezione da sovratensioni |
|---|
Documenti
Dettagli del prodotto : CABLE PLUG M8 LED+SURGE CONNEC P8LS08L526C
Connettore cavo Parker Moduflex M8 con LED e protezione da sovratensioni. IP67, lunghezza cavo 5 m, per connessioni affidabili (-15/+60°C).
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | connettore a cavo m8 led con protezione da sovratensioni |
|---|---|
| Materiale | plastica |
| Campo di pressione | 1 do 8 bar |
| Temperatura massima | 60 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 38,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 47,40 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione