Riferimenti
Danfoss:042N0803
Rubix:160000000691312
Produttore:042N0803
EAN:5702423049912
Dettagli del prodotto : COIL AB024D 24V DC SPADE 042N0803
COIL AB024D 24V DC SPADE
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 51 g |
|---|---|
| Paese d'origine | PL |
| Codice doganale | 85059090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

