536932-BOBINA MAGNETICA MSFW-24-50/60-EX
Bobina solenoide MSFW con protezione antideflagrante
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:MSFW-24-50/60-EX
Rubix:160000000598240
Produttore:536932
EAN:4052568049119

Documenti
Dettagli del prodotto : 536932-BOBINA MAGNETICA MSFW-24-50/60-EX
Bobina MSFW-24-50/60-EX II2GD in accordance with EU Explosion Protection Directive (ATEX), category 3. With knurled nut and spring washer. Posizione di montaggio=Qualsiasi, Tempo min. di eccitazione=10 ms, Durata dell'inserimento=100%, Fattore di potenza cos {phi}=0,7, Valori caratteristici bobina=24 V ca: 50/60 Hz, potenza di spunto 9 VA, potenza di mantenimento 7 VA
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 83,92 g |
|---|---|
| Tipologia | bobina elettromagnetica f msfw |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84123100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 27,29 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione