546090-PIASTRA REGOLATORE VABF-S2-1-R4C2-C-10

Elemento funzionale VABF per il tipo 44 VTSA

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:VABF-S2-1-R4C2-C-10
Rubix:160000000600142
Produttore:546090
EAN:4052568184353
546090-PIASTRA REGOLATORE VABF-S2-1-R4C2-C-10
Riepilogo info tecniche
Tipologiaelemento funzionale per il tipo 44 vtsa, iso 5599-2
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 546090-PIASTRA REGOLATORE VABF-S2-1-R4C2-C-10


Piastra regolatore VABF-S2-1-R4C2-C-10 Per Unità  di valvole VTSA, configurazione degli attacchi a norma 5599-2, max. 10 bar. Larghezza=42 mm, Basato sulla norma=ISO 5599-2, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Montaggio pneumatico verticale=Riduttore di pressione per attacchi 2 e 4, Funzione regolatore=(* Pressione in uscita costante, * Con scarico secondario)

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaelemento funzionale per il tipo 44 vtsa, iso 5599-2
Codice doganale84818079
Mostra UNSPSC / ECL@SS
323,14 IVA esclusa
/ Unità
394,23 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione