Riferimenti
Festo:MSSD-EB-S-M14
Rubix:160000000589616
Produttore:192745
EAN:4052568043759

Documenti
Dettagli del prodotto : 192745-CONNETTORE FEMMINA MSSD-EB-S-M14
Connettore femmina MSSD-EB-S-M14 in tecnica di perforazione ad isolante Posizione di montaggio=Qualsiasi, Frequenza di connessione=10, Grado di protezione=(* IP67, * A norma IEC 60529), Temperatura ambiente=-25 - 90 °C, Peso=17 g
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 150x100x15 mm |
|---|---|
| Peso | 16,5 g |
| Tipologia | connettore a spina mssd |
| Paese d'origine | CZ |
| Codice doganale | 85366990 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,79 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione