00218371-GUARNIZIONE SY3000-GS-1

Guarnizione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SMC:SY3000-GS-1
Rubix:999210709017725
Produttore:SY3000-GS-1
EAN:3618036196085
00218371-GUARNIZIONE SY3000-GS-1
Riepilogo info tecniche
Documenti

Dettagli del prodotto : 00218371-GUARNIZIONE SY3000-GS-1


SMC ha migliorato le prestazioni e l'affidabilità del prodotto con la valvola della serie SY riprogettata. Le SY3000 e SY5000 hanno la stessa larghezza della valvola precedente, ma la portata è stata aumentata fino all'80%, consentendo di ridurre le dimensioni della valvola. Un filtro incorporato nella valvola pilota previene i problemi causati da sostanze estranee. L'utilizzo di materiale di tenuta H-NBR per la valvola principale e le guarnizioni ha migliorato la resistenza all'ozono. Per consentire un'installazione flessibile, sono disponibili le direzioni laterale, superiore e inferiore dell'attacco/tubo. Il SY è disponibile in versione con attacco per il corpo o montato sulla base e può essere utilizzato singolarmente o montato su manifold.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso14 g
Tipologiaguarnizione
Paese d'origineJP
Mostra UNSPSC / ECL@SS
4,68 IVA esclusa
/ Unità
5,71 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione