11308-PIASTRA DI COPERTURA NDV-2-ISO
Piastrina di protezione NDV
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:NDV-2-ISO
Rubix:160000000578999
Produttore:11308
EAN:4052568006211

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | piastra di tranciatura secondo iso 5599-1 |
|---|
Documenti
Dettagli del prodotto : 11308-PIASTRA DI COPERTURA NDV-2-ISO
Piastra di copertura NDV-2-ISO Per sottobasi. Basato sulla norma=ISO 5599-1, Conforme alla norma=ISO 5599-1, Fluido d'esercizio=Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio=E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo), Peso=166 g
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 174,03 g |
|---|---|
| Tipologia | piastra di tranciatura secondo iso 5599-1 |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 73269098 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 38,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 46,91 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione