MINI SPOOL VALVE SOLENOID AIR G1/4 SERIES 521 G1/4 WITH CONNECTOR 5/2 24V DC SOLENOID AIR RETURN 52100005

Valvola direzionale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Asco:52100005
Rubix:999200520041105
Produttore:52100005
EAN:3661475006361
MINI SPOOL VALVE SOLENOID AIR G1/4 SERIES 521 G1/4 WITH CONNECTOR 5/2 24V DC SOLENOID AIR RETURN 52100005

Documenti

Dettagli del prodotto : MINI SPOOL VALVE SOLENOID AIR G1/4 SERIES 521 G1/4 WITH CONNECTOR 5/2 24V DC SOLENOID AIR RETURN 52100005


La Serie 521 di AVENTICS è una linea di valvole a solenoide ad aria compressa, ideali per il pilotaggio di cilindri pneumatici. Le valvole hanno bobine di alta qualità resistenti al calore e all'umidità e sono adatte a temperature ambiente elevate e ad ambienti difficili. Possono essere montate su sottocasse unificabili per applicazioni manifold. Le valvole AVENTICS Serie 521 sono adatte per applicazioni nel settore automobilistico, dell'imballaggio, del confezionamento e della produzione di pneumatici.

Punti di forza

Corpo in alluminio anodizzato con filettatura da G1/4 e guarnizioni in NBR per una maggiore durata
Struttura non traspirante in cui le camere di ritorno della molla dell'attuatore a semplice o doppio effetto vengono raccolte con lo scarico dell'elettrovalvola
Gestisce aria o gas neutro lubrificati o non lubrificati
Campo di temperatura ambiente da 5° C a 50° C
Soddisfa tutte le direttive UE pertinenti

Informazioni tecniche


Attributi
€ 209,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 255,22 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione