550241-ELETTROVALVOLA CPE14-M1CH-5/3G-1/8

CPE14 Valvola direzionale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:CPE14-M1CH-5/3G-1/8
Rubix:160000000601337
Produttore:550241
EAN:4052568192235
550241-ELETTROVALVOLA CPE14-M1CH-5/3G-1/8

Documenti

Dettagli del prodotto : 550241-ELETTROVALVOLA CPE14-M1CH-5/3G-1/8


Elettrovalvola CPE14-M1CH-5/3G-1/8 Montaggio molto compatto, con collegamento a spina M8. Funzione della valvola=5/3 chiusa, Tipo di azionamento=elettrico, Larghezza=14 mm, Portata nominale standard=750 l/min, Pressione di esercizio=3 - 8 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)170x20x50 mm
Peso137,5 g
Paese d'origineDE
Codice doganale84818079
€ 251,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 306,37 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione