550223-ELETTROVALVOLA CPE10-M1CH-5L-M7

CPE10 Valvola direzionale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:CPE10-M1CH-5L-M7
Rubix:160000000601319
Produttore:550223
EAN:4052568192068
550223-ELETTROVALVOLA CPE10-M1CH-5L-M7

Documenti

Dettagli del prodotto : 550223-ELETTROVALVOLA CPE10-M1CH-5L-M7


Elettrovalvola CPE10-M1CH-5L-M7 Montaggio molto compatto, con attacco connettore M8 Funzione valvola=5/2, monostabile, Tipo di azionamento=Elettrico, Larghezza=10 mm, Portata nominale normale=350 l/min, Pressione d'esercizio=3 - 8 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Peso66,85 g
Paese d'origineDE
Codice doganale84818079
144,22 IVA esclusa
/ Unità
175,95 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione