161360-ELETTROVALVOLA CPV14-M1H-5LS-1/8

Elettrovalvola CPV14-M1H

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:CPV14-M1H-5LS-1/8
Rubix:160000000584977
Produttore:161360
EAN:4052568012342
161360-ELETTROVALVOLA CPV14-M1H-5LS-1/8
Documenti

Dettagli del prodotto : 161360-ELETTROVALVOLA CPV14-M1H-5LS-1/8


Elettrovalvola CPV14-M1H-5LS-1/8 Per terminale valvola CPV. Funzione della valvola=5/2 monostabile, Tipo di azionamento=elettrico, Dimensione valvola=14 mm, Portata nominale standard=800 l/min, Pressione di esercizio=-0,9 - 10 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)100x70x20 mm
Peso117 g
Paese d'origineDE
Codice doganale84818079
Mostra UNSPSC / ECL@SS
128,18 IVA esclusa
/ Unità
156,38 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore