163167-ELETTROVALVOLA CPE24-M1H-5J-3/8

Elettrovalvola CPE24-M1H

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:CPE24-M1H-5J-3/8
Rubix:160000000585609
Produttore:163167
EAN:4052568133283
163167-ELETTROVALVOLA CPE24-M1H-5J-3/8

Documenti

Dettagli del prodotto : 163167-ELETTROVALVOLA CPE24-M1H-5J-3/8


Elettrovalvola CPE24-M1H-5J-3/8 Elevata densità del componente Funzione della valvola=5/2 bistabile, Tipo di azionamento=elettrico, Larghezza=24 mm, Portata nominale standard=3200 l/min, Pressione di esercizio=2 - 10 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)240x70x40 mm
Peso437,25 g
Paese d'origineDE
Codice doganale84818079
€ 240,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 293,56 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione