161362-ELETTROVALVOLA CPV14-M1H-2X3-GLS-1/8
Elettrovalvola CPV14-M1H
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:CPV14-M1H-2X3-GLS-1/8
Rubix:160000000584979
Produttore:161362
EAN:4052568012366
Documenti
Dettagli del prodotto : 161362-ELETTROVALVOLA CPV14-M1H-2X3-GLS-1/8
Elettrovalvola CPV14-M1H-2X3-GLS-1/8 per terminale valvola CPV. L'alloggiamento della valvola contiene due valvole 3/2-vie, entrambe normalmente chiuse. Funzione della valvola=3/2 chiusa, monostabile, Tipo di azionamento=elettrico, Dimensione valvola=14 mm, Portata nominale standard=800 l/min, Pressione di esercizio=-0,9 - 10 bar
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 100x17x71 mm |
|---|---|
| Peso | 126,5 g |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84818079 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 174,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 213,04 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
