550236-ELETTROVALVOLA CPE10-M1CH-3OLS-M7

CPE10 Valvola direzionale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:CPE10-M1CH-3OLS-M7
Rubix:160000000601332
Produttore:550236
EAN:4052568192198
550236-ELETTROVALVOLA CPE10-M1CH-3OLS-M7

Documenti

Dettagli del prodotto : 550236-ELETTROVALVOLA CPE10-M1CH-3OLS-M7


Elettrovalvola CPE10-M1CH-3OLS-M7 Montaggio molto compatto, con attacco connettore M8 Funzione valvola=3/2, aperta, monostabile, Tipo di azionamento=Elettrico, Larghezza=10 mm, Portata nominale normale=400 l/min, Pressione d'esercizio=-0,9 - 10 bar
Solenoid valve CPE10-M1CH-3OLS-M7 high packing density, with M8 plug connector. Valve function=3/2 normally open monostable, Actuation type=electrical, Construction width=10 mm, Standard nominal flow=400 l/min, Operating pressure=-0.9 - 10 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Peso47,6 g
Paese d'origineDE
Codice doganale84818079
€ 140,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 171,61 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione