01330624-ARTICOLO EX500-GEN2

BLOCCO DI CONNESSIONE

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SMC:EX500-GEN2
Rubix:999221025051503
Produttore:EX500-GEN2
EAN:3618036110623
01330624-ARTICOLO EX500-GEN2

Dettagli del prodotto : 01330624-ARTICOLO EX500-GEN2


Sistema di trasmissione seriale decentralizzato per ingressi/uscite
Compatibile con i protocolli: EtherNET/IPTM, PROFINET, PROFIBUS-DP, DeviceNetTM
Fino a 128 ingressi/uscite (4 rami con fino a 32 ingressi&uscite per ramo)
Unità di uscita disponibili per uso esterno (EX9)
Serie di valvole applicabili: new SY, VQC, S0700, SV
Custodia conforme IP65 (IP67 per le unità SI).
•Il prodotto EX500-GDN1 è in fase di dismissione.
•Protocolli compatibili: EtherNET/IPTM, PROFINET, PROFIBUS-DP, DeviceNetTM.
•Fino a 128 ingressi/uscite (4 rami con fino a 32 ingressi&uscite per ramo).
•Custodia conforme IP65.

Protocollo di comunicazione: EN2 (EtherNet/IP - Ingressi/Uscite = 128/128)

Informazioni tecniche


Attributi
€ 841,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 1026,42 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione