01926328-UNITŔ SERIALE EX260-SIL1

EX260, Tipo integrato (per l'uscita) Sistema di trasmissione seriale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:EX260-SIL1
Rubix:999221007003626
Produttore:01926328
01926328-UNITŔ SERIALE EX260-SIL1

Documenti

Dettagli del prodotto : 01926328-UNITŔ SERIALE EX260-SIL1


EX260, Tipo integrato (per l'uscita) Sistema di trasmissione seriale

Punti di forza

Centralizzato & compatto sistema di trasmissione seriale per l'uscita. Protocolli compatibili: PROFIsafe, Ethernet POWERLINK, PROFINET, EtherNet/IPTM, EtherCAT®, PROFIBUS DP, DeviceNetTM, CC-Link, IO-Link, CANopen, Modbus, AS-Interface. Fino a 32 solenoidi, fino a 24 stazioni. Serie di valvole applicabili: new SY, VQC, S0700, SV. Conforme fino al grado di protezione IP67.

Informazioni tecniche


Attributi
289,60 IVA esclusa
/ Unità
353,31 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione