550243-ELETTROVALVOLA CPE14-M1CH-5/3E-1/8
CPE14 Valvola direzionale
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:CPE14-M1CH-5/3E-1/8
Rubix:160000000601339
Produttore:550243
EAN:4052568192259
Documenti
Dettagli del prodotto : 550243-ELETTROVALVOLA CPE14-M1CH-5/3E-1/8
Elettrovalvola CPE14-M1CH-5/3E-1/8 Montaggio molto compatto, con collegamento a spina M8. Funzione della valvola=5/3 esausta, Tipo di azionamento=elettrico, Larghezza=14 mm, Portata nominale standard=700 l/min, Pressione di esercizio=3-8 bar
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 170x20x55 mm |
|---|---|
| Peso | 137,65 g |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84818079 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 251,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 306,37 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione