550237-ELETTROVALVOLA CPE14-M1CH-5L-1/8
CPE14 Valvola direzionale
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:CPE14-M1CH-5L-1/8
Rubix:160000000601333
Produttore:550237
EAN:4052568016180
Documenti
Dettagli del prodotto : 550237-ELETTROVALVOLA CPE14-M1CH-5L-1/8
Elettrovalvola CPE14-M1CH-5L-1/8 Montaggio molto compatto, con collegamento a spina M8. Funzione della valvola=5/2 monostabile, Tipo di azionamento=elettrico, Larghezza=14 mm, Portata nominale standard=800 l/min, Pressione di esercizio=3 - 8 bar
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 130x17x45 mm |
|---|---|
| Peso | 116,54 g |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84818079 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 148,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 181,54 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
