170265-ELETTROVALVOLA CPE24-M1H-5/3G-3/8

Elettrovalvola CPE24-M1H

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:CPE24-M1H-5/3G-3/8
Rubix:160000000586303
Produttore:170265
EAN:4052568138028
170265-ELETTROVALVOLA CPE24-M1H-5/3G-3/8

Documenti

Dettagli del prodotto : 170265-ELETTROVALVOLA CPE24-M1H-5/3G-3/8


Elettrovalvola CPE24-M1H-5/3G-3/8 Elevata densità del componente Funzione della valvola=5/3 chiusa, Tipo di azionamento=elettrico, Larghezza=24 mm, Portata nominale standard=3000 l/min, Pressione di esercizio=2,5 - 10 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)230x40x70 mm
Peso467,95 g
Paese d'origineDE
Codice doganale84818079
€ 289,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 353,54 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione