196925-ELETTROVALVOLA CPE10-M1BH-5J-M7

Elettrovalvola CPE10-M1BH

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:CPE10-M1BH-5J-M7
Rubix:160000000590679
Produttore:196925
EAN:4052568160067
196925-ELETTROVALVOLA CPE10-M1BH-5J-M7

Documenti

Dettagli del prodotto : 196925-ELETTROVALVOLA CPE10-M1BH-5J-M7


Elettrovalvola CPE10-M1BH-5J-M7 Montaggio molto compatto. Funzione valvola=5/2, bistabile, Tipo di azionamento=Elettrico, Larghezza=10 mm, Portata nominale normale=350 l/min, Pressione d'esercizio=2,5 - 8 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)130x44x12 mm
Peso78 g
Paese d'origineDE
Codice doganale84818079
€ 202,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 246,73 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione