196932-ELETTROVALVOLA CPE14-M1BH-3OLS-1/8

Elettrovalvola CPE14-M1BH

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:CPE14-M1BH-3OLS-1/8
Rubix:160000000590686
Produttore:196932
EAN:4052568160104
196932-ELETTROVALVOLA CPE14-M1BH-3OLS-1/8

Documenti

Dettagli del prodotto : 196932-ELETTROVALVOLA CPE14-M1BH-3OLS-1/8


Elettrovalvola CPE14-M1BH-3OLS-1/8 Montaggio molto compatto. Funzione valvola=3/2, aperta, monostabile, Tipo di azionamento=Elettrico, Larghezza=14 mm, Portata nominale normale=900 l/min, Pressione d'esercizio=-0,9 - 10 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)60x10x80 mm
Peso77,67 g
Paese d'origineDE
Codice doganale84818079
147,86 IVA esclusa
/ Unità
180,39 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione