196941-ELETTROVALVOLA CPE14-M1BH-5L-1/8

Elettrovalvola CPE14-M1BH

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:CPE14-M1BH-5L-1/8
Rubix:160000000590695
Produttore:196941
EAN:4052568015435
196941-ELETTROVALVOLA CPE14-M1BH-5L-1/8
Documenti

Dettagli del prodotto : 196941-ELETTROVALVOLA CPE14-M1BH-5L-1/8


Elettrovalvola CPE14-M1BH-5L-1/8 Elevata densità del componente Funzione della valvola=5/2 monostabile, Tipo di azionamento=elettrico, Larghezza=14 mm, Portata nominale standard=800 l/min, Pressione di esercizio=3 - 8 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)110x45x20 mm
Peso110,1 g
Paese d'origineDE
Codice doganale84812090
Mostra UNSPSC / ECL@SS
151,39 IVA esclusa
/ Unità
184,70 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore