550248-ELETTROVALVOLA CPE14-M1CH-3GLS-1/8
CPE14 Valvola direzionale
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:CPE14-M1CH-3GLS-1/8
Rubix:160000000601344
Produttore:550248
EAN:4052568192303
Documenti
Dettagli del prodotto : 550248-ELETTROVALVOLA CPE14-M1CH-3GLS-1/8
Elettrovalvola CPE14-M1CH-3GLS-1/8 Montaggio molto compatto, con attacco connettore M8 Funzione valvola=3/2, chiusa, monostabile, Tipo di azionamento=Elettrico, Larghezza=14 mm, Portata nominale normale=900 l/min, Pressione d'esercizio=-0,9 - 10 bar
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 110x15x45 mm |
|---|---|
| Peso | 77,03 g |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84818079 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 145,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 176,92 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
