196903-ELETTROVALVOLA CPE14-M1BH-5/3G-QS-6

Elettrovalvola CPE14-M1BH

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:CPE14-M1BH-5/3G-QS-6
Rubix:160000000590663
Produttore:196903
EAN:4052568159924
196903-ELETTROVALVOLA CPE14-M1BH-5/3G-QS-6

Documenti

Dettagli del prodotto : 196903-ELETTROVALVOLA CPE14-M1BH-5/3G-QS-6


Elettrovalvola CPE14-M1BH-5/3G-QS-6 Montaggio molto compatto. Funzione valvola=5/3, chiusa, Tipo di azionamento=Elettrico, Larghezza=14 mm, Portata nominale normale=410 l/min, Pressione d'esercizio=3 - 8 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Peso163,04 g
Paese d'origineDE
Codice doganale84818079
268,35 IVA esclusa
/ Unità
327,39 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione