533141-ELETTROVALVOLA CPE10-M1BH-5/3G-M7-B

Elettrovalvola CPE10-M1BH

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:CPE10-M1BH-5/3G-M7-B
Rubix:160000000597308
Produttore:533141
EAN:4052568015817
533141-ELETTROVALVOLA CPE10-M1BH-5/3G-M7-B

Documenti

Dettagli del prodotto : 533141-ELETTROVALVOLA CPE10-M1BH-5/3G-M7-B


Elettrovalvola CPE10-M1BH-5/3G-M7-B Montaggio molto compatto. Funzione valvola=5/3, chiusa, Tipo di azionamento=Elettrico, Larghezza=10 mm, Portata nominale normale=350 l/min, Pressione d'esercizio=3 - 8 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Peso76,4 g
Paese d'origineDE
Codice doganale84818079
€ 251,39 IVA esclusa
/ Unità
€ 306,70 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione