161416-ELETTROVALVOLA CPV10-M1H-2X3-GLS-M7

Elettrovalvola CPV10-M1H

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:CPV10-M1H-2X3-GLS-M7
Rubix:160000000584990
Produttore:161416
EAN:4052568012403
161416-ELETTROVALVOLA CPV10-M1H-2X3-GLS-M7

Documenti

Dettagli del prodotto : 161416-ELETTROVALVOLA CPV10-M1H-2X3-GLS-M7


Elettrovalvola CPV10-M1H-2X3-GLS-M7 Per terminale valvola CPV. L'alloggiamento della valvola contiene due valvole 3/2-vie, entrambe normalmente chiuse. Funzione della valvola=2 x 3/2 chiusa, monostabile, Tipo di azionamento=elettrico, Dimensione valvola=10 mm, Portata nominale standard=400 l/min, Pressione di esercizio=-0,9 - 10 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)100x19x71 mm
Peso82,18 g
Paese d'origineDE
Codice doganale84818079
€ 170,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 208,02 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore