161361-ELETTROVALVOLA CPV14-M1H-5JS-1/8

Elettrovalvola CPV14-M1H

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:CPV14-M1H-5JS-1/8
Rubix:160000000584978
Produttore:161361
EAN:4052568012359
161361-ELETTROVALVOLA CPV14-M1H-5JS-1/8
Documenti

Dettagli del prodotto : 161361-ELETTROVALVOLA CPV14-M1H-5JS-1/8


Elettrovalvola CPV14-M1H-5JS-1/8 Per terminale valvola CPV. Funzione della valvola=5/2 bistabile, Tipo di azionamento=elettrico, Dimensione valvola=14 mm, Portata nominale standard=800 l/min, Pressione di esercizio=-0,9 - 10 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)100x19x68 mm
Peso126,63 g
Paese d'origineDE
Codice doganale84818079
Mostra UNSPSC / ECL@SS
174,62 IVA esclusa
/ Unità
213,04 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione