161415-ELETTROVALVOLA CPV10-M1H-5JS-M7
Elettrovalvola CPV10-M1H
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:CPV10-M1H-5JS-M7
Rubix:160000000584989
Produttore:161415
EAN:4052568012397
Documenti
Dettagli del prodotto : 161415-ELETTROVALVOLA CPV10-M1H-5JS-M7
Elettrovalvola CPV10-M1H-5JS-M7 Per valvola terminale CPV. Funzione della valvola=5/2 bistabile, Tipo di azionamento=elettrico, Dimensione valvola=10 mm, Portata nominale standard=400 l/min, Pressione di esercizio=-0,9 - 10 bar
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 100x19x68 mm |
|---|---|
| Peso | 82,14 g |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84818079 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 170,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 208,02 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore