176064-ELETTROVALVOLA CPV10-M1H-3OLS-3GLS-M7

Elettrovalvola CPV10-M1H

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:CPV10-M1H-3OLS-3GLS-M7
Rubix:160000000587104
Produttore:176064
EAN:4052568143749
176064-ELETTROVALVOLA CPV10-M1H-3OLS-3GLS-M7

Documenti

Dettagli del prodotto : 176064-ELETTROVALVOLA CPV10-M1H-3OLS-3GLS-M7


Elettrovalvola CPV10-M1H-3OLS-3GLS-M7 Per valvola terminale CPV. L'alloggiamento della valvola contiene due valvole a 3/2 vie, una delle quali è normalmente aperta, l'altra è normalmente chiusa. Funzione della valvola=2x3/2 aperta/chiusa, monostabile, Tipo di azionamento=elettrico, Dimensione valvola=10 mm, Portata nominale standard=400 l/min, Pressione di esercizio=-0,9 - 10 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)104x22x74 mm
Peso82,3 g
Paese d'origineDE
Codice doganale84818079
170,51 IVA esclusa
/ Unità
208,02 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione