170267-ELETTROVALVOLA CPE24-M1H-5/3E-3/8

Elettrovalvola CPE24-M1H

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:CPE24-M1H-5/3E-3/8
Rubix:160000000586305
Produttore:170267
EAN:4052568013042
170267-ELETTROVALVOLA CPE24-M1H-5/3E-3/8

Documenti

Dettagli del prodotto : 170267-ELETTROVALVOLA CPE24-M1H-5/3E-3/8


Elettrovalvola CPE24-M1H-5/3E-3/8 Montaggio molto compatto. Funzione valvola=5/3, in scarico, Tipo di azionamento=Elettrico, Larghezza=24 mm, Portata nominale normale=2650 l/min, Pressione d'esercizio=2,5 - 10 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)230x37x69 mm
Peso470,8 g
Paese d'origineDE
Codice doganale84818079
€ 289,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 353,54 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione