196935-ELETTROVALVOLA CPE14-M1BH-5/3E-1/8
Elettrovalvola CPE14-M1BH
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:CPE14-M1BH-5/3E-1/8
Rubix:160000000590689
Produttore:196935
EAN:4052568015411
Documenti
Dettagli del prodotto : 196935-ELETTROVALVOLA CPE14-M1BH-5/3E-1/8
Elettrovalvola CPE14-M1BH-5/3E-1/8 Elevata densità del componente Funzione della valvola=5/3 esausta, Tipo di azionamento=elettrico, Larghezza=14 mm, Portata nominale standard=700 l/min, Pressione di esercizio=3 - 8 bar
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 170x20x50 mm |
|---|---|
| Peso | 133 g |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84818079 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 256,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 312,34 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione