185886-ELETTROVALVOLA CPV18-M1H-2X2-GLS-1/4

Elettrovalvola CPV18-M1H

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:CPV18-M1H-2X2-GLS-1/4
Rubix:160000000587625
Produttore:185886
EAN:4052568146177
185886-ELETTROVALVOLA CPV18-M1H-2X2-GLS-1/4

Documenti

Dettagli del prodotto : 185886-ELETTROVALVOLA CPV18-M1H-2X2-GLS-1/4


Elettrovalvola CPV18-M1H-2X2-GLS-1/4 Per Unità  di valvole CPV. Nel corpo valvola sono alloggiate due valvole 2/2, entrambe con funzione n.c. Funzione valvola=2x2/2, chiuse, monostabili, Tipo di azionamento=Elettrico, Dimensione valvola=18 mm, Portata nominale normale=1600 l/min, Pressione d'esercizio=-0,9 - 10 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)129x24x92 mm
Peso276 g
Paese d'origineDE
Codice doganale84818079
€ 201,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 246,38 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore