20-7051-7861 EN531-16-P13

Valvola elettro-pneumatica

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Camozzi:EN531-16-P13
Rubix:170000000466195
Produttore:20-7051-7861
20-7051-7861 EN531-16-P13

Documenti

Dettagli del prodotto : 20-7051-7861 EN531-16-P13


Valvole Series EN per montaggio singolo e su collettore. Camozzi ha sviluppato una nuova serie di valvole da impiegare in applicazioni che richiedono uno spazio di installazione ridotto e in situazioni in cui le valvole devono essere collocate il più vicino possibile agli elementi operativi. Le valvole singole possono essere montate su qualsiasi superficie piana, permettendo un design compatto della macchina, ulteriormente favorito dalle ridotte dimensioni della valvola stessa. Con corpi robusti, le valvole Series EN offrono la massima affidabilità. Questa nuova generazione di elettrovalvole è l'evoluzione della precedente Series E, valvola con i porti filettati nel corpo. Poiché questa valvola è completamente intercambiabile con Series E, parte del codice è mantenuta sebbene la valvola presenti una forma completamente nuova e nuovi componenti.

Punti di forza

•Montaggio su qualsiasi superficie piana
Dimensioni ridotte
Risparmio di spazio

Applicazioni

Industriale

Informazioni tecniche


Attributi
51,21 IVA esclusa
/ Unità
62,47 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione