161417-ELETTROVALVOLA CPV10-M1H-2X3-OLS-M7
Elettrovalvola CPV10-M1H
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:CPV10-M1H-2X3-OLS-M7
Rubix:160000000584991
Produttore:161417
EAN:4052568129224
Documenti
Dettagli del prodotto : 161417-ELETTROVALVOLA CPV10-M1H-2X3-OLS-M7
Elettrovalvola CPV10-M1H-2X3-OLS-M7 Per Unità di valvole CPV. Nel corpo valvola sono alloggiate due valvole 3/2, entrambe con funzione n.a. Funzione valvola=2x3/2, aperte, monostabili, Tipo di azionamento=Elettrico, Dimensione valvola=10 mm, Portata nominale normale=400 l/min, Pressione d'esercizio=-0,9 - 10 bar
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 101x19x71 mm |
|---|---|
| Peso | 82,55 g |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84818079 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 170,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 208,02 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione