PRESSURE OPERATED VALVE SERIES 290 VALVE 2/2 NC BRONZE ENTRY UNDER DISC G.3/4 D=20 OPERATOR D=6 E290D0350DA0000
Elettrovalvola in acciaio inossidabile Serie 290 2/2 NC
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Asco:E290D0350DA0000
Rubix:999211103006264
EAN:3661475004138


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | 2 canali nc |
|---|---|
| Pressione di esercizio | 16 bar |
Dettagli del prodotto : PRESSURE OPERATED VALVE SERIES 290 VALVE 2/2 NC BRONZE ENTRY UNDER DISC G.3/4 D=20 OPERATOR D=6 E290D0350DA0000
Corpo in acciaio inox 316L, mandrino e otturatore in acciaio inox 316L, filettato, morsetto, 2/2 NC da vuoto a 16 bar, resiste a temperature fino a 184°C, corpo valvola, guarnizione wiper, guarnizioni in PTFE, grasso certificato NFS H1. Certificazione ATEX. Standard FDA, CE 1935-2004, RoHS2.
Punti di forza
Robusto e di lunga durata. Alta portata. Ciclo veloce. Risparmio energetico. Attuatore a basso volume.
Applicazioni
Per aria, gas, acqua, olio e vapore.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | 2 canali nc |
|---|---|
| Pressione di esercizio | 16 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 20 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 230,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 281,78 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione