ELET.6281EV 2V NA DN13 3/8 24VAC 00221924

Corpo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Bürkert:221924
Rubix:999221201001457
ELET.6281EV  2V NA DN13 3/8  24VAC 00221924

Riepilogo info tecniche

Tipologiaelet. 6281ev 2v na dn13 3/8 24vac
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ELET.6281EV 2V NA DN13 3/8 24VAC 00221924


La valvola 6281 è una valvola a membrana servocomandata della serie S.EV. È sempre necessario un differenziale di pressione minimo per far funzionare la valvola. A seconda dell’applicazione, sono disponibili diversi materiali della membrana e modalità di funzionamento. L’alloggiamento standard in ottone soddisfa tutti i requisiti europei per l’acqua potabile. Per altri mercati è disponibile l’ottone resistente alla dezincificazione. La gamma di alloggiamenti è completata da una versione in acciaio inossidabile. Per ridurre il consumo energetico, tutte le bobine possono essere fornite con una riduzione elettronica della potenza. La valvola può essere fornita con override manuale per una facile manutenzione e messa in servizio. In combinazione con un connettore secondo DIN EN 175301-803 forma A, le valvole soddisfano la classe di protezione IP65 - in combinazione con un alloggiamento in acciaio inossidabile NEMA 4X.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaelet. 6281ev 2v na dn13 3/8 24vac
Temperatura massima80 °C
€ 175,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 214,66 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione