ELETTR.6281EV 2/2 NC 3/4 DN 13 OTT/NBR 24V 50/60HZ 0,2-16BAR 00221848
Corpo
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Bürkert:221848
Rubix:999230705008419




Riepilogo info tecniche
| Tipologia | 2/2 nc 3/4 dn 13 ott/nbr 24v 50/60hz |
|---|
Dettagli del prodotto : ELETTR.6281EV 2/2 NC 3/4 DN 13 OTT/NBR 24V 50/60HZ 0,2-16BAR 00221848
La valvola 6281 è una valvola a membrana servocomandata della serie S.EV. È sempre necessario un differenziale di pressione minimo per far funzionare la valvola. A seconda dell’applicazione, sono disponibili diversi materiali della membrana e modalità di funzionamento. L’alloggiamento standard in ottone soddisfa tutti i requisiti europei per l’acqua potabile. Per altri mercati è disponibile l’ottone resistente alla dezincificazione. La gamma di alloggiamenti è completata da una versione in acciaio inossidabile. Per ridurre il consumo energetico, tutte le bobine possono essere fornite con una riduzione elettronica della potenza. La valvola può essere fornita con override manuale per una facile manutenzione e messa in servizio. In combinazione con un connettore secondo DIN EN 175301-803 forma A, le valvole soddisfano la classe di protezione IP65 - in combinazione con un alloggiamento in acciaio inossidabile NEMA 4X.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | 2/2 nc 3/4 dn 13 ott/nbr 24v 50/60hz |
|---|---|
| Temperatura massima | 80 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 172,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 209,99 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione