E.V. 6281 2/2 N.C. DN40 GUARN. FKM - CORPO INOX - G 2 230VAC 00222009
Corpo
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Bürkert:222009
Rubix:999230705008450


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | e.v. 2/2 n.c. dn40 guarn. fkm - corpo inox - g 2 230vac |
|---|---|
| Pressione di esercizio | 16 bar |
Dettagli del prodotto : E.V. 6281 2/2 N.C. DN40 GUARN. FKM - CORPO INOX - G 2 230VAC 00222009
Bürkert Tipo 6281-EV-A valvola a solenoide servocomandata 2/2 (normalmente chiusa) con attacco G 2. Max. 16 bar e 120 °C (bobina FKM/epossidica).
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | e.v. 2/2 n.c. dn40 guarn. fkm - corpo inox - g 2 230vac |
|---|---|
| Pressione di esercizio | 16 bar |
| Temperatura massima | 120 °C |
| Diametro nominale (metrico) | 40 mm |
| Dimensione del filo | g 2 |
| Tipo di filettatura | g 2 |
| Materiale del corpo | acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1011,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 1233,51 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione