Riferimenti
Bürkert:222157
Rubix:170000000655984
Produttore:222157

Dettagli del prodotto : 6213-EV-A13,0BBVAGM84-5-024/50-08 00222157
Informazioni tecniche
Attributi
| Pressione di esercizio | 10 bar |
|---|---|
| Temperatura massima | 80 °C |
| Diametro nominale (metrico) | 13 mm |
| Materiale del corpo | acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 195,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 237,90 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
