Riferimenti
Bürkert:217462
Rubix:999230705008482


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | elettrovalvola |
|---|---|
| Pressione di esercizio | 16 bar |
Dettagli del prodotto : ELETTROVALVOLA 6013-B02,0FFMSGM82-5 24/50-07 00217462
Elettrovalvola Bürkert a 2/2 vie ad azione diretta Tipo 6013B (normalmente aperta) per fluidi neutri. Attacco G1/4, fino a 16 bar e da -10 a 100 °C.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | elettrovalvola |
|---|---|
| Pressione di esercizio | 16 bar |
| Temperatura massima | 100 °C |
| Diametro nominale (metrico) | 2 mm |
| Tipo di filettatura | g1/4 |
| Materiale del corpo | materiali non metallici e altri |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 123,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 150,06 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione