Riferimenti
Bürkert:00178684
Rubix:999190900098372
Produttore:178 684

Dettagli del prodotto : 2000-A-2-15,0-EE-RG-GM84-B-D 00178684 00178684
Informazioni tecniche
Attributi
| Pressione di esercizio | 16 bar |
|---|---|
| Temperatura massima | 185 °C |
| Diametro nominale (metrico) | 15 mm |
| Dimensione del filo | 1/2 |
| Materiale del corpo | materiali non metallici e altri |
| Codice doganale | 84818071 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 222,39 IVA esclusa
/ Unità
€ 271,31 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
